衣類収納棚 EA951FGシリーズ

衣類収納棚 EA951FGシリーズ - エスコ衣類収納棚 EA951FGシリーズ - エスコ衣類収納棚 EA951FGシリーズ - エスコ衣類収納棚 EA951FGシリーズ - エスコ衣類収納棚 EA951FGシリーズ - エスコ衣類収納棚 EA951FGシリーズ - エスコ

棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。

仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着アズワン品番65-9327-46内容量1台
注意

※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662426EA951FG-25
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする