計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ

計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ 計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ 計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ 計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ 計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ 計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ


電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
※自重落下ではご使用いただけません。

仕様●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.2Mpa●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●ノズルサイズ:Φ19×90mm●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●満タンになれば自動ストップ●液体の管理でコスト削減●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65663494 EA991CH-68
オープン
107,300
118,030 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする