エスコ
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様
●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番
65-9344-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663887
EA999MG-20
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください