ディスプレイトレー 国産杉 高さ調整機能付き 61-806-76シリーズ

ディスプレイトレー 国産杉 高さ調整機能付き 61-806-76シリーズ アズワン


国産杉の間伐材を使用。
杉材の香りや手触り、木目が心地よい印象を与えます。

仕様●素材:脚部/スチール製 粉体塗装、トレー天板/杉間伐材●サイズ:W60×D60×H56・66・76cm●トレー天板内寸:W57×D57cm●重量:6.7kg●耐荷重:30kg●アジャスター付き●10cm間隔で3段階の高さ調節ができます。 アズワン品番65-9345-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65664036 61-806-76-2
39,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする