TUFTOP 防水運動靴 白 TT1700WHシリーズ

TUFTOP 防水運動靴 白 TT1700WHシリーズ 内外ゴム


生活防水(接地面より4cm4時間)※完全防水ではありません
底裏にポイントラバーあり
取り外し可能なカップインソール

仕様●サイズ:23.0cm●カラー:白●材質:アッパー/合成皮革、底/合成底 アズワン品番65-9397-38 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65671867 TT1700WH230
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする