座位サポートベンチ W600×D490×H860mm SPB-600シリーズ
座面の奥行を浅くすることで楽に座れ、座面高を高くすることで立ち上がりやすくしています
張地は、耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃仕様です。
仕様●サイズ:W600×D490×H860mm●座面高:50cm●仕様張地:合成皮革(ポリ塩化ビニル)座/木枠 ウレタンフォーム、フレーム/スチール粉体塗装●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9409-50
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。