ブレスグリップ NO380シリーズ
独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
[農業]
[水産・漁業]
[清掃・サービス業]
[運輸・物流業]
[食品関連業]
[機械工業]
[精密機械工業]
[自動車関連業]
[建築・設備メンテナンス業]
アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。
熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ミィデアムブルー●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):23●手のひらまわり(cm):19.5●中指長さ(cm):7.7●片手あたりの重量(g):19.5
材質ナイロン
アズワン品番65-9577-60
内容量1個