EVERNEW(エバニュー)
コースロープ150 EHBシリーズ
短水路競技会仕様コースロープ 15cm径フロート。
仕様
●直径150mm×長さ25m●重量:44kg●材質:フロート:低発泡ポリエチレン、締具:真鍮、ワイヤー:ステンレス(外径6mmビニール被膜付)●フロート入数:青43+黄56(セット済)●締具:セーフティリール●日本水泳連盟公認●抗菌フロート●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9686-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65675078
EHB371
¥
252,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください