業務用ポリ袋0.03X120L(透明)10枚入り L3-0120シリーズ

業務用ポリ袋0.03X120L(透明)10枚入り L3-0120シリーズ TRUSCO


強度がある業務用ポリ袋です。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
ゴミ袋として

仕様●色:透明●縦(mm):1200●横(mm):1000●厚さ(mm):0.03●容量(L):120●容量:120L●厚さ:0.03mm●材質/仕上:リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)●原産国:中国●コード番号:396-3959 アズワン品番65-9709-08 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65675629 L3-0120-TM
1,090
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする