HW型作業台 バイス付 HWシリーズ

HW型作業台 バイス付 HWシリーズ TRUSCO


バイスでワークを固定して作業ができます。
主要部溶接構造で耐久性に優れています。
脚部はグリーン色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

仕様●天板材質:ダップ化粧●間口(mm):1200●奥行(mm):900●高さ(mm):740●アジャスターねじサイズ:M16×2.0●下棚:HLT型(1枚)●均等荷重(kg):1200●色:グリーン●アジャスター調整範囲(mm):20●バイス口幅(mm):154●回転台付アンビルバイス:VRS-150N●注意:スチール天板にバイスは取り付けできません。●注意:車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:369-0974 アズワン品番65-9808-51 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65675726 HW-1209VRS
99,010
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65675726 HW-1209VRS 57624859 HW-1209VRS HW-1209VRS 中量作業台(回転台付アンビルバイス付) TRUSCO 57624859 中量作業台(回転台付アンビルバイス付) TRUSCO 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする