基板二段重ね用(10本入) MLシリーズ
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
両側、半田付して固定します。
仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:4A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-30
内容量1袋(10本)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~