小パネル球 G11BAシリーズ

小パネル球 G11BAシリーズ パイロ電子 小パネル球 G11BAシリーズ パイロ電子


電球の口金サイズについて
最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。
同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。
一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。

仕様●定格電圧:48V●口金:BA9S●ガラス部:G-11 アズワン品番67-0445-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65750538 G11BA948V
170
169
186 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする