高儀 高儀の 安全保護具 高儀の 腰袋/工具差し/携帯ケース 高儀の 腰袋 釘袋 カッター差し付 SRBFシリーズ 釘袋 カッター差し付 SRBFシリーズ 注文コード 65752839 侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。 牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。 仕様●色:オリジナル炭黒●形状:釘袋カッター差し付●幅(mm):270●奥行(mm):70●高さ(mm):330●材質/仕上:本革・カシメ部/スチール●原産国:中国●コード番号:388-5064 アズワン品番67-2245-86 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 806024101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65752839 806024101 ¥9,430 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 腰袋小物VAストリッパーフォルダ最高級硬式グローブ革チェーン式黒 KGB-201VADX ニックス(KNICKS) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 侍B 釘袋 SRBX-N13 侍BLACK 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 侍B ペンチ4丁差 SRBX-N04 侍BLACK 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(ジェフコム) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 侍B ペンチ4丁差 大 SRBX-N05 侍BLACK 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 侍B 帆布腰袋 黒 安全マーク SRB-32AZ 侍BLACK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 侍B ペン型充電ドライバー差 SRBX-N08 侍BLACK 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 電工腰袋 コヅチ 税込¥4,618~ ¥4,198~ 腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(ジェフコム) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 侍B ダストカップフタ付 SRBX-N20 侍BLACK 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 侍B ミゼットカッターケース SRBX-N06 侍BLACK 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(ジェフコム) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ デュラソフトケース DBLTACT 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ デュラソフトケース DBLTACT 税込¥2,198~ ¥1,998~ 侍B カッターケース SRBX-N07 侍BLACK 税込¥923 ¥839 バスケットへ 侍B 小型電工腰袋2段 SRBX-N10 侍BLACK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 侍B ペンチ1丁差 SRBX-N01 侍BLACK 税込¥879 ¥799 バスケットへ 侍B 釘袋 墨坪差付 SRBX-N15 侍BLACK 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース腰袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し 携帯・小物ケース 釘・ボルト袋 作業用ベルト ショルダーベルト シェアする マイページ 最近見た商品