エアーポンプベスト ブラック 11663-010シリーズ

エアーポンプベスト ブラック 11663-010シリーズ アイトス


中綿を使っていませんが、保温性が高く、また環境にやさしい商品です。
配送業、建設現場、イベント会場など幅広い業種に。

仕様●色:ブラック●サイズ:LL●着丈(cm):72●胸囲(cm):118●肩幅(cm):48●ポンプ(空気入れ)付き●材質/仕上:ポリエステル100%、裏地/フリース●注意:火気厳禁●原産国:中国●コード番号:359-9919 アズワン品番67-2296-58 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65754905 11663-010-LL
4,957
4,790
5,269 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする