フィルターハウジング5ELタイプ 5ELシリーズ

フィルターハウジング5ELタイプ 5ELシリーズ 3M(スリーエム)


耐食性に優れた316SST製のハウジングです。
ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。
純水・工業用水のろ過に。
各種製造装置の冷却水のろ過に。
電子部品の洗浄水のろ過に。

仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784 アズワン品番67-2314-97 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65754984 5EL2-TZ
535,273
499,800
549,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする