Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター ステンレスタイプ М10 22752シリーズ
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質
メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)
55.6
キャスター
プラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コード
コード番号:364-8967
材質(ボディ)
ステンレス鋼
材質(軸受)
プラスチック
アズワン品番
67-2334-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65755255
22752
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください