グラスマット GW GRASS-GWシリーズ
芝生の保護を目的とした穴あきゴムマットです。
芝生保護・ゴルフ場・遊具周り・工事現場・農業・歩行者通路用に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):1200●長さ(m):2●厚さ(mm):15●表面形状:スベリ止め意匠●長さ(mm):2000●側面形状:長方形●泥抜き穴:有●裏地:無し●硬度 60±5 JIS K6253●材質/仕上:本体/合成ゴム(SBR)●原産国:日本●コード番号:430-2705
アズワン品番67-2342-63
内容量1枚
芝生の保護を目的とした穴あきゴムマットです。
芝生保護・ゴルフ場・遊具周り・工事現場・農業・歩行者通路用に。