曜日別特売

表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ

表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ - 理化工業


ステンレス製の特殊測温ヘッド部

仕様
●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)
アズワン品番
67-2538-36
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65759166ST-29-K-1000-3C/C
¥38,300
¥37,980
¥41,778(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする