ガンスプレー F2-070シリーズ

ガンスプレー F2-070シリーズ ライフプラテック


ノズル回転機能で噴射角度を切り替えることができるトリガータイプのスプレーです。
金属部品を使わないオールプラスチック製のスプレーです。
広角、挟角の噴射モードを選択できます。

仕様●材質:PP,PE(ポンプ)・LDPE(ガスケット)・POM(スプリング)・POM又はABS(ボール)●1回の噴霧量:約0.8mL(約0.8mL)●サイズ:奥行/96mm、幅/32mm、高さ/62mm アズワン品番67-2982-95 危険物の類別非危険物 内容量1袋(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65759306 F2-070-23
2,520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65759306 F2-070-23 84317417 TS-01-MC220P(BU) TS-01-MC220P(BU) ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ ライフプラテック 84317417 ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ ライフプラテック 1本 249 税込274 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする