前開き肌着(婦人用) 七分袖マジック M-4Fシリーズ

前開き肌着(婦人用) 七分袖マジック M-4Fシリーズ - 松本ナース


肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。
厚手のスムース生地で丈夫であったかです。

仕様●仕様:七分袖マジック●サイズ:S●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可●身長:145~155●胸囲:65~75アズワン品番7-8627-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65760557M-4F
2,200
1,988
2,187(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする