蓄光スイッチステッカー EWSシリーズ

蓄光スイッチステッカー EWSシリーズ - サンコーマーク工業蓄光スイッチステッカー EWSシリーズ - サンコーマーク工業


蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。
LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。
インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。
スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。

仕様●柄:光るあしあと●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10gアズワン品番8-339-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65760715EWS-417
800
769
846(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする