温度記録計 TRシリーズ
白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。
記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。
記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+300℃
アズワン品番65-9133-75
内容量1本
白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。
記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。
記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。