曜日別特売

ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH

ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH - 寺田ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH - 寺田

汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。

用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65内容量1箱(10巻)
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65458069YT-130AH-5mm×33M5
オープン
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
65458078YT-130AH-10mm×33M10
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65458087YT-130AH-15mm×33M15
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
65458096YT-130AH-20mm×33M20
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
65458105YT-130AH-25mm×33M25
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
65458114YT-130AH-50mm×33M50
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする