[S] 高圧絶縁手袋用保護カバー

[S] 高圧絶縁手袋用保護カバー エスコ [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー エスコ [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー エスコ [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー エスコ [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー エスコ [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー エスコ


胴太用
カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製
手の甲側まで広範囲を切創などから守ります
傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。
耐電性能はありません。
ゴム手袋は別売です。

仕様●メーカー:渡部工業●型番:733-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:270mm●厚み:0.8mm●重量:78g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-67 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65761729 EA640ZE-13S
オープン
5,900
6,490 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする