【什器セットまるごと購入】 SF中央両面スリムタイプ W90×H150cm ホワイト 2連結セット

【什器セットまるごと購入】 SF中央両面スリムタイプ W90×H150cm ホワイト 2連結セット アズワン


こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます
奥行45cmと省スペースで、中央陳列にお使いいただけます。

仕様●セット内容:両面スリムタイプ/W90×H150cm、オープンタイプ×2 、両面スリムタイプ用Rエンドネットフレーム×1 、両面スリムタイプ用エンドネット スリット付き×1 、差し込み式ミニ角バーセット/W90×D5cm ×20、差し込み式ミニ角バーセット/W40×D3.5cm×5●素材:本体・ブラケット/スチール製●フックは別売りです。 アズワン品番65-8119-46 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65761887 61-760-70-1
134,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする