10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 36極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1セット 70個入
PCI Ex/PCI Conn 36P カード EDGE VERTエッジコネクタAmphenol 垂直カードエッジコネクタは、36 コンタクトと 1 mm ピッチを備えています。このコネクタは、デスクトップ PC、サーバー、及びワークステーションで使用されます。RoHS 準拠(2022年10月現在) 高帯域幅タイプを用意
- 仕様
- ●入数:1トレイ(70個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:36●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8488
- アズワン品番
- 65-7715-06
- 内容量
- 1セット(70個)
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ



























