曜日別特売

LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き

LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き - LINDYLINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き - LINDYLINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き - LINDYLINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き - LINDYLINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き - LINDY

4K超高解像度に対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 7.1CH チャンネルオーディオをサポート。 アダプターは長いケーブルを組み合わせているため、追加のケーブルを準備する必要はありません。 電力が足りない場合は、USB経由で電力供給を増やすことができます。

色
ブラック
形
円形
接点構成
金メッキ
ケーブル長(m)
2
線径(Φmm)
6
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】HDMI Type-A オス、USB Type-A オス※電力供給用【後端】Display Port オス
材質(外被)
シース:PVC
材質(導体)
錫メッキ銅
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
材質(シェル)
ABS
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0336643641499
¥7,556
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする