10mmx15m エアーホースリール 自動巻取
仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:15m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール
アズワン品番65-9246-10
内容量1台