20W ステレオ D級 オーディオ・パワー・アンプ
仕様●パッケージ:HTQFP48●動作電圧:用途:ステレオ20W Class-Dオーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~26V●仕様2:SNR:102dB●仕様3:出力:21.8W(ステレオ・8Ω)●仕様4:効率:92%(D級)●THD+N:0.11%●動作温度:-40~85℃
アズワン品番67-0463-96
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~