曜日別特売

21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個

21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個 - エスコ21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個 - エスコ


コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。

仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mmアズワン品番65-9326-26内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65766744EA949WZ-19A
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする