230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製

230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製 - エスコ230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製 - エスコ230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製 - エスコ230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製 - エスコ230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製 - エスコ230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製 - エスコ


マグネットで洗濯機に簡単設置。
バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。
付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。
濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。
給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。
トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250gアズワン品番65-9327-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65766760EA951FE-193
オープン
2,310
2,541(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする