曜日別特売

30x390x170mm 窓枠用ハンガー

30x390x170mm 窓枠用ハンガー - エスコ30x390x170mm 窓枠用ハンガー - エスコ30x390x170mm 窓枠用ハンガー - エスコ30x390x170mm 窓枠用ハンガー - エスコ


引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。
室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。
取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。
取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。
窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。
窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。

仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用アズワン品番65-9327-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65767164EA951FB-83
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする