500x500x140mm LEDシーリングライト 6畳用

500x500x140mm LEDシーリングライト 6畳用 エスコ


スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

仕様●明るさ:3550lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:27.6W(明るさアップモード時/33.2W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~6畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可 アズワン品番65-9279-08 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65769018 EA761XP-26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65769018 EA761XP-26 66417988 EA761XP-31 EA761XP-31 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ 66417988 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ 1台 16,300 税込17,930 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする