600x 900mm 靴底・台車用粘着マット 半導電

600x 900mm 靴底・台車用粘着マット 半導電 アズワン


靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。
抗菌・防カビ剤を配合しています。
柔らかいゲルが靴底の凹凸部になじみ、小さなゴミやほこりもしっかりキャッチします。
踏むだけで靴底の清掃になります。
3mmと薄型のため、開き戸前でもドアの開閉を妨げません。
マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。

仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):3●材質:ポリウレタン●表面抵抗値:10^9Ω●色:グレー●耐荷重:~100kg程度●使用目安:2~3年程度 アズワン品番65-9342-72 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65769106 EA997RE-91
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする