AC100V/ 4.2W/E26 電球/LED 昼光色

AC100V/ 4.2W/E26 電球/LED 昼光色 アズワン


屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

仕様●型式:LDA4DGSK4●種別:40形相当●光色:昼光色相当●口金:E26●周波数:50/60Hz共用●定格電圧:100V●定格入力電流:0.069A●全光束(ランプ単体の明るさ):485lm●色温度:6,500K●サイズ:外径/55mm 全長/98mm●重量:66g●定格寿命:40,000時間●定格消費電力:4.4W●シリカ電球と同サイズ●配光角度約180度 アズワン品番65-9277-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65770996 EA758XR-107AE
1,340
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする