AC125V/15A/30m コードリール 元置型・漏電遮断
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:9.0kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:ソフトムケーブルVCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●サイズ:307×263×368mm●防塵キャップ付●ニュートビプラグ付●漏電遮断器(過負荷)付●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-40
内容量1台