曜日別特売

Beam Coupling Six Beams Bores 16mmx12m

Beam Coupling Six Beams Bores 16mmx12m - Ruland


Ruland FCMR38-16-12-A は、内径 16 mm x 12 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-16-12-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR38-16-12-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR38-16-12-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。

仕様●ボア:12 mm, 16mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4118アズワン品番65-7967-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65776824FCMR38-16-12-A
34,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする