Contact insert

Contact insert フエニックス・コンタクト


HEAVYCON ハウジング設計 d64 用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、64 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●シリーズ:HC-D64●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0118 アズワン品番65-7526-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65793195 1584431
4,740
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする