Contact insert

Contact insert フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5611 アズワン品番65-7521-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65793220 1405265
5,010
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする