Contact insert
Phoenix Contact インサート( 4 コンタクト)は、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ: HC-COM-Q4●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5603
アズワン品番65-7518-62
内容量1個