Contact insert module 1袋 5個入

Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト


HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、5 ポジションの製品です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-05●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1939 アズワン品番65-7687-38 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65793360 1417373
6,950
6,898
7,588 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする