DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット HC-CIFシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット HC-CIFシリーズ フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact DIN レール取り付けフレームは、コンタクトインサートに使用します。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:DIN レール取り付けフレーム●シリーズ:HC-CIF●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:208-1997 アズワン品番65-7689-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795040 1424337
1,480
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする