D-SUB コネクタ スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TG BU●コード番号:201-5971
アズワン品番65-7762-65
内容量1袋(50個)