D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 100個入

D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 1袋 100個入 NORCOMP

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 時間 → 26 分●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:180●端子サイズ: 22D●結線方法:圧着●シリーズ番号:180●コード番号:207-1016 アズワン品番65-7514-24 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65796659 180-102-170L001
2,550
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする