FCI コネクタハウジング 1袋 200個入

FCI コネクタハウジング 1袋 200個入 AMPHENOL


Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ハウジングはコンパクトな設計で、部品の小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部

仕様●オス/メス:オス●シリーズ:Minitek●コード番号:208-3885 アズワン品番65-7632-61 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65797210 10157554-01511LF
29,500
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする