FCI コネクタ端子 圧着端子 メス Minitekシリーズ 1セット 100個入

FCI コネクタ端子 圧着端子 メス Minitekシリーズ 1セット 100個入 AMPHENOL


Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm レセプタクル Terminal は、コンパクトな設計で、コンポーネントの小型化に対する需要の高まりに対応しています。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部

仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ハウジング 10157554-00621LF 、ハウジング 10157554-01511LF●シリーズ:Minitek●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:208-3881 アズワン品番65-7625-44 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65797219 10157551-0P10LF
840
839
923 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする