曜日別特売

FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 - AMPHENOL


Amphenol FCI BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップ
BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップは、基板対基板 / 電線対基板用途での使用向けです。この基板ヘッダは長さに合わせて切断でき、それを併用する用途に適しています。このBergStik基板ヘッダのコンタクトは、コスト効果の高い二重めっきが施されています。この機能により、BergStik 2.54 mm基板ヘッダは幅広い用途に対して経済的なソリューションとなります。この基板ヘッダのハウジングは、リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性で、はんだの汚染を除去できるスタンドオフも備えています。このBergStik 2.54基板ピンヘッダには、さまざまなコンタクトめっきとかん合高さを取り揃えています。かん合するコネクタには、Duboxシリーズレセプタクル / 圧着ハウジング、Quickie IDCレセプタクル、PVシリーズ圧着ハウジングなどがあります。
特長と利点
長さに合わせて切断可能 コスト効果の高い二重コンタクトめっき 経済的で高い汎用性 リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング スタンドオフではんだの汚染を除去可能 幅広いメスコネクタとかん合
製品用途の情報
このBergStik 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い電線対基板 / 基板対基板機器及び装置用途での使用に適合

仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0854アズワン品番65-7709-16内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6579743877311-118-06LF
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする