HD Connector Powerlok Gen 1 1箱 60個入

HD Connector Powerlok Gen 1 1箱 60個入 AMPHENOL

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0349 アズワン品番65-7781-18 内容量1箱(60個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65802155 PL28Y-301-35
1,149,000
1,098,000
1,207,800 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする