IC REG LINEAR 3.3V 3A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 3A●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0441-18
内容量1個