ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 500個入

ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4644 アズワン品番65-7487-70 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65813800 77311-101-09LF
36,300
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする